Motion
31453

Weiler
31453

Disco de solapa abrasiva Wolverine de 6", angulado (TY29), soporte fenólico, tuerca UNC de 80Z, 5/8"-11
Artículo MI #11196900
No. Fabricante 31453
Precio12.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
31453

Disco de solapa abrasiva Wolverine de 6", angulado (TY29), soporte fenólico, tuerca UNC de 80Z, 5/8"-11
Artículo MI #11196900
No. Fabricante 31453
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
Precio12.68 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Número de grano
    80
  • UPC_NO
    012382314538

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE ALETA ABRASIVA WOLVERINE DE 31453 6"
  • Alta tasa de corte y rendimiento constante a un buen valor
  • Los granos de alúmina de circonio (ZA) autoafilables se mantienen bajo altas temperaturas y presión extrema
  • La forma cónica del disco maximiza el contacto con la superficie para una eliminación agresiva del material en superficies planas
  • 5/8" - La tuerca de metal 11 permite un rápido spin-on, cambio de spin-off y elimina el roscado cruzado o la adherencia al husillo debido a la acumulación de calor
  • El soporte fenólico evita que la pieza de trabajo se raye
  • Lo mejor en acero, fundición y uso general
  • Lo mejor en acero al carbono, acero estructural, acero inoxidable y fundición

También puede gustarle