Motion
50956

Weiler
50956

Rueda de aletas montada: grano 36 , diámetro de rueda 2 pulg.
Artículo MI #11197073
No. Fabricante 50956
Precio5.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
50956

Rueda de aletas montada: grano 36 , diámetro de rueda 2 pulg.
Artículo MI #11197073
No. Fabricante 50956
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
Su precio$5.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Número de grano
    36
  • Descripción larga
    La 50956 es una rueda de aleta montada con una capacidad nominal de grano 36 , con un diámetro de rueda de 2 in y una velocidad máxima de 30,000 rpm, diseñada para la eliminación de material pesado.
  • Número de Upc del fabricante
    012382509569
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • UPC_NO
    012382509569

Descripción general

Descripción del fabricante
MINIDISCO DE ALETA ABRASIVA BOBCAT DE 50956 2"
  • Se utiliza en amoladoras a presión de aire en ángulo recto para un amolado suave y una mejor conformabilidad
  • El tamaño pequeño permite el acceso a áreas confinadas

También puede gustarle