Especificaciones
Dimensiones
- Rueda Diámetro2 pulg.
Detalles
- Número de grano120
- Descripción largaLa 50960 es una rueda de aleta montada con una capacidad de grano de 120 , con un diámetro de rueda de 2 in y una velocidad máxima de 30,000 rpm, adecuada para un acabado de precisión.
- Número de Upc del fabricante012382509606
- RPM Máx.30000 rpm
- UPC_NO012382509606
Descripción general
- Se utiliza en amoladoras a presión de aire en ángulo recto para un amolado suave y una mejor conformabilidad
- El tamaño pequeño permite el acceso a áreas confinadas