Especificaciones
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Número de grano40
- UPC_NO012382510619
Descripción general
- Diseñado para el usuario que busca una eliminación agresiva de existencias
- El grano de alúmina 100% de circonio de alto rendimiento es ideal para aplicaciones de alta resistencia en acero y acero inoxidable
- Sin contaminantes (contiene menos de 0
- 1 % Fe, S, Cl)
- El diseño de solapa de alta densidad se adapta a superficies irregulares
- El eje abierto o liso de 7/8" ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
- El soporte fenólico evita que la pieza de trabajo se raye
- Lo mejor en acero al carbono, acero estructural, acero inoxidable y fundición