Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0.8750 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- AplicaciónAmolado
- Material de apoyoFenólico
- Tipo de disco de solapaTipo 29
- Número de grano60
- Número de Upc del fabricante12382511760
- RPM Máx.10200 rpm
- UPC_NO012382511760
Descripción general
- Diseñado para el usuario que busca una eliminación agresiva de existencias
- El grano de alúmina 100% de circonio de alto rendimiento es ideal para aplicaciones de alta resistencia en acero y acero inoxidable
- Sin contaminantes (contiene menos de 0
- 1 % Fe, S, Cl)
- La forma cónica del disco maximiza el contacto con la superficie para una eliminación agresiva del material en superficies planas
- El eje abierto o liso de 7/8" ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
- El soporte fenólico evita que la pieza de trabajo se raye
- Lo mejor en acero al carbono, acero estructural, acero inoxidable y fundición