Motion
51180

Weiler
51180

Disco de solapa - Tipo 29, grano 60 , 10200 rpm
Artículo MI #11197111
No. Fabricante 51180
Precio15.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
51180

Disco de solapa - Tipo 29, grano 60 , 10200 rpm
Artículo MI #11197111
No. Fabricante 51180
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
Precio15.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Material de apoyo
    Fenólico
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    60
  • Número de Upc del fabricante
    12382511807
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • UPC_NO
    012382511807

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE ALETA ABRASIVA PARA GARRAS DE TIGRE DE 51180 6"
  • Diseñado para el usuario que busca una eliminación agresiva de existencias
  • El grano de alúmina 100% de circonio de alto rendimiento es ideal para aplicaciones de alta resistencia en acero y acero inoxidable
  • Sin contaminantes (contiene menos de 0
  • 1 % Fe, S, Cl)
  • La forma cónica del disco maximiza el contacto con la superficie para una eliminación agresiva del material en superficies planas
  • 5/8" - La tuerca de metal 11 permite un rápido spin-on, cambio de spin-off y elimina el roscado cruzado o la adherencia al husillo debido a la acumulación de calor
  • El soporte fenólico evita que la pieza de trabajo se raye
  • Lo mejor en acero al carbono, acero estructural, acero inoxidable y fundición

You May Also Like