Motion
51238

Weiler
51238

Disco de solapa Tiger X de 6", angulado (TY29), respaldo fenólico, 60Z, orificio de eje de 7/8"
Artículo MI #11197126
No. Fabricante 51238
Precio19.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
51238

Disco de solapa Tiger X de 6", angulado (TY29), respaldo fenólico, 60Z, orificio de eje de 7/8"
Artículo MI #11197126
No. Fabricante 51238
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
Precio19.22 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Número de grano
    60
  • UPC_NO
    012382512385

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO TIGER X FLAP DE 51238 6"
  • Mayor seguridad del trabajador: el aumento de la agresividad permite a los profesionales utilizar menos fuerza para obtener resultados iguales o mejores
  • Esto significa menos estrés y menos fatiga
  • Sin contaminantes (contiene menos de 0
  • 1 % Fe, S, Cl)
  • Combinación de refuerzos de algodón y paño de polialgodón que proporcionan un rectificado uniforme sin acristalamiento
  • Los granos de alúmina de circonio (ZA) autoafilables se mantienen bajo altas temperaturas y presión extrema
  • El eje abierto o liso de 7/8" ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
  • El soporte fenólico evita que la pieza de trabajo se raye
  • Lo mejor en acero al carbono, acero estructural, acero inoxidable y fundición

También puede gustarle