Especificaciones
Dimensiones
- Altura total0.5730 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Rueda Grosor0.045 pulg.
Detalles
- Número de grano60
- Dureza de la ruedaT
Descripción general
- Los granos de alúmina de circonio autoafilables proporcionan una velocidad de corte rápida durante toda la vida útil de la rueda
- Una mayor vida útil de la rueda reduce los cambios y ofrece más cortes
- La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
- El refuerzo de fibra de vidrio doble proporciona una mayor resistencia para mayor tranquilidad al cortar
- Capa exterior lisa que reduce la fricción para un corte suave y menos rebote
- El pequeño buje metálico con tuerca de 5/8" - 11 permite una superficie más utilizable de la rueda, además de proporcionar un cambio rápido de spin-on y spin-off
- Ideal para usar en acero al carbono, acero estructural y metal