Motion
59931

Weiler
59931

4-1/2 Tiger Zirc RFD 24Z Grit 5/8-11 UNC
Artículo MI #11197252
No. Fabricante 59931
Precio3.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
59931

4-1/2 Tiger Zirc RFD 24Z Grit 5/8-11 UNC
Artículo MI #11197252
No. Fabricante 59931
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
Precio3.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.3300 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Color
    Azul
  • Número de grano
    24
  • UPC_NO
    012382599317

Descripción general

Descripción del fabricante
59931 4-1/2 CIRC TIGRE RFD 24Z GRANO 5/8-
  • Una mezcla única de granos de alúmina de circonio autoafilable y alúmina cerámica proporciona una velocidad de corte rápida y consistente
  • Un diseño superior prolonga la vida útil del disco al minimizar la pérdida de granos y promueve el rectificado en frío en acero y acero inoxidable
  • Pulido de alto rendimiento de acero y acero inoxidable
  • Larga vida útil y corte rápido
  • Ideal para molienda, mezcla y acabado