Especificaciones
Dimensiones
- Altura total0.0900 pulg.
- Longitud total7.0000 pulg.
- Ancho general7.0000 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- ColorMarrón
- Número de grano60
- UPC_NO012382604233
Descripción general
- Especialmente formulado para un rendimiento de rectificado superior en aluminio
- Resiste la carga, garantiza mayores tasas de corte, prolonga la vida útil del disco y logra un acabado superior