Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1000 l / 264.6 gal
- Altura total44.9 pulg.
- Ancho general39.4 pulg.
- Peso2522 lb
Detalles
- Detalles adicionalesServicio pesado
- Contenido de alcohol3% - 7%
- Contenido de amoniaco1% - 5%
- AplicaciónDesinfectante / Limpiador / Desengrasante
- Instrucciones de aplicaciónConcentrado
- Tipo de producto químicoA base de agua
- Tipo de limpiadorLíquido
- ColorRosa
- ComposiciónMezcla
- ConcentraciónHasta 1:40
- Tipo de contenedorBolso
- Contenido de desinfectante0.024
- ECCNEar99
- InflamabilidadNo inflamable
- Grado alimentarioNo
- FormularioLíquido
- Información generalSin espuma
- Código de armonización3402.90.3000
- Uso en interiores y exterioresAmbos
- Número de Upc del fabricante662980818626
- Temperatura máxima de funcionamiento50°C
- Cantidad del paquete1.000
- Línea de productosConcentrado desinfectante, limpiador y desengrasante de uso intensivo
- Tipos de productosDesinfectante de uso intensivo
- AromaDesmayo
- Sin disolventesSí
- Superficies limpiasTodos los materiales
- Hoja de datos técnicos
Descripción general
- Biodegradable; seguro en todos los materiales; sin fragancia; registrado en DIN: ingrediente activo de amonio cuaternario; fórmula concentrada: se puede diluir hasta 1:12 con agua; nueva fórmula normal, nueva y resistente. Obtenga un desinfectante, limpiador y desengrasante de alta resistencia en el que pueda confiar con WALTER. Nuestra potente fórmula de triple acción de alta resistencia elimina gérmenes y bacterias perjudiciales, garantizando la seguridad de tu entorno. La solución tiene un fuerte poder de limpieza y desengrasado además de la desinfección, y viene concentrada para diluirse. Limpiador de acción rápida, se puede utilizar en superficies duras no porosas como suelos, paredes, mostradores, maquinaria, herramientas, equipos, aseos, plástico, cerámica, metal y más.