Especificaciones
Dimensiones
- Longitud11 pulg.
- Grosor del materialCapa única
- Tamaño2X Grande
Detalles
- Calor de contacto ANSIN/C
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA7
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA, EN388
- Tipo de cierreTrabilla para pulgar, clip para manga
- ColorAlta visibilidad
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de prendaManguito de brazo protector
- Incluye orificio para pulgarIncluye lazo para pulgar
- Material del revestimientoPoliéster
- Número de Upc del fabricante815733013360
- MaterialSupertejido
- Línea de productosBrazo y cuerpo
- Tipo de productoManguitos protectores
- UPC_NO815733013377
Descripción general
- El material de la marca SuperFabric®* ofrece resistencia a los cortes ANSI/ISEA de nivel A7 para algunas de las protecciones de corte más altas disponibles en la industria (hasta 8x la resistencia a los cortes de las fundas de Kevlar®). La presilla para el pulgar y el clip de la funda mantienen las fundas industriales en su lugar Solución rentable (ahorre hasta un 50 % en sus costos anuales de fundas protectoras mientras aumenta su protección). El esquema de colores de alta visibilidad ofrece mayor visibilidad en el lugar de trabajo. Lavables Se venden en cada uno