Motion
1071-XXL (11)

Hexarmor
1071-XXL (11)

Mezcla de HPPE Helix ISEA Cut A2 con inmersión de nitrilo de espuma, tamaño XXL
Artículo MI #11198698
No. Fabricante 1071-XXL (11)
Precio9.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
1071-XXL (11)

Mezcla de HPPE Helix ISEA Cut A2 con inmersión de nitrilo de espuma, tamaño XXL
Artículo MI #11198698
No. Fabricante 1071-XXL (11)

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXL o talla 11
  • Longitud
    9.5
  • Tamaño
    XXL

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Acrilonitrilo y dióxido de titanio
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Verde/negro
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4342B
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Seco/aceite
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.10.5520
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    15g
  • Material del revestimiento
    Mezcla de fibra de vidrio de nailon HPPE
  • Material del revestimiento/cubierta
    Mezcla de fibra de vidrio de nailon HPPE
  • Material del forro
    Mezcla de fibra de vidrio de nailon HPPE
  • Número de catálogo del fabricante
    1071-XXL (11)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    812013027505
  • Material
    Mezcla de fibra de vidrio de nailon HPPE, nitrilo
  • Línea de productos
    Hélice
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    812013027451

Descripción general

Descripción del fabricante
MEZCLA DE HPPE DE CORTE BAJO 11071-XXL /11 HELIX CON
  • Tejido: Capa exterior de mezcla de nailon y fibra de vidrio de calibre 15 de alto rendimiento Revestimiento: Revestimiento de nitrilo de microespuma en la palma que proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión Construcción sin costuras para mayor comodidad y transpirabilidad La muñeca de punto ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante Sin silicona

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo