Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9.5
- TamañoXS
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea5
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerAcrilonitrilo
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoPalma y yemas de los dedos
- Material de recubrimientoNitrilo
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y yemas de los dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorAzul/negro
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoPunto
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884544C
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreSeco/aceite
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6116.10.5520
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de punto15g
- Material del revestimientoMezcla de fibra de vidrio HPPE
- Material del revestimiento/cubiertaMezcla de fibra de vidrio HPPE
- Material del forroMezcla de fibra de vidrio HPPE
- Número de catálogo del fabricante1073-XS (6)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante812013027536
- MaterialMezcla de fibra de vidrio HPPE, nitrilo
- Línea de productosHélice
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO812013027574
Descripción general
- Tejido: calota exterior de HPPE de calibre 15 y mezcla de fibra de vidrio que ofrece protección contra cortes de 360° grados Revestimiento: revestimiento de microespuma en la palma que proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión Muñeca tejida que ayuda a evitar que entre suciedad y residuos en el guante Zona reforzada de la entrepierna para mayor durabilidad Construcción sin costuras para mayor comodidad y transpirabilidad Sin silicona