Motion
1090-XXXL (12)

Hexarmor
1090-XXXL (12)

Tejido de nylon helicoidal/elastano con XG Palm Dip, talla 3XL
Artículo MI #11198715
No. Fabricante 1090-XXXL (12)
Precio5.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
1090-XXXL (12)

Tejido de nylon helicoidal/elastano con XG Palm Dip, talla 3XL
Artículo MI #11198715
No. Fabricante 1090-XXXL (12)
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
Precio5.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9.5
  • Tamaño
    XXXL

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A1
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    2
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Negro
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4121B
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Seco/aceite
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.10.5520
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    15g
  • Material del revestimiento
    Mezcla de nailon y elastano HPPE
  • Material del revestimiento/cubierta
    Mezcla de nailon y elastano HPPE
  • Material del forro
    Mezcla de nailon y elastano HPPE
  • Número de catálogo del fabricante
    1090-XXXL (12)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    812013026386
  • Material
    Mezcla de nylon y elastano HPPE, nitrilo
  • Línea de productos
    Hélice
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    812013026379

Descripción general

Descripción del fabricante
1090-XXXL/12 HÉLICE DE PUNTO DE NYLON/ELASTANO
  • Tejido: Capa exterior de mezcla de nylon/elastano de calibre 15 de alto rendimiento que ofrece protección contra cortes de 360° grados Revestimiento: Revestimiento de espuma de nitrilo sin disolventes en la palma que proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión Muñeca tejida que ayuda a evitar que entre suciedad y residuos en el guante Ajuste ergonómico 3D de ingeniería alemana para una destreza y tacto excelentes Certificación Oeko-Tex y ProDerm REACH Cumple con la normativa para estar libre de productos químicos agresivos Tamaños limitados disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo