Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.5
- TamañoXS
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea3
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA1
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoPalma y yemas de los dedos
- Material de recubrimientoNitrilo
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y yemas de los dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorNegro
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoPunto
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884122X
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreSeco/aceite
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6116.10.5520
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de punto15g
- Material del revestimientoMezcla de nailon HPPE
- Material del revestimiento/cubiertaMezcla de nailon HPPE
- Material del forroMezcla de nailon HPPE
- Número de catálogo del fabricante1091-XS (6)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante812013026409
- MaterialMezcla de nailon HPPE, nitrilo
- Línea de productosHélice
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO812013026447
Descripción general
- Punto: Capa exterior de mezcla de nailon de calibre 15 de alto rendimiento que ofrece una protección contra cortes de 360° grados Revestimiento: Revestimiento flexible de espuma de nitrilo en la palma que proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante Sin silicona