Motion
1092-XS (6)

Hexarmor
1092-XS (6)

Tejido de nylon helicoidal/elastano con palma de nitrilo en espuma, talla XS
Artículo MI #11198726
No. Fabricante 1092-XS (6)
Precio6.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
1092-XS (6)

Tejido de nylon helicoidal/elastano con palma de nitrilo en espuma, talla XS
Artículo MI #11198726
No. Fabricante 1092-XS (6)
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
Precio6.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9.5
  • Tamaño
    XS

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A1
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    2
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Naranja/Negro
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    3121X
  • Cobertura de dedos
    Lleno con liberación segura de los dedos
  • Tipo de agarre
    Seco/aceite
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.10.5520
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    15g
  • Material del revestimiento
    Mezcla de nailon HPPE
  • Material del revestimiento/cubierta
    Mezcla de nailon HPPE
  • Material del forro
    Mezcla de nailon HPPE
  • Número de catálogo del fabricante
    1092-XS (6)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    812013026485
  • Material
    Mezcla de nailon HPPE, nitrilo
  • Línea de productos
    Hélice
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    812013026522

Descripción general

Descripción del fabricante
TEJIDO DE NYLON/ELASTANO 11092-XS/6 HELICOIDAL
  • Punto: Carcasa de mezcla de nailon de calibre 15 de alto rendimiento que ofrece protección contra cortes de 360° grados Recubrimiento: El revestimiento flexible de la palma de nitrilo de espuma proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante Tecnología Safe Finger Release (SFR) para su uso mientras se utilizan herramientas de atornillado manual Sin silicona Las posibles aplicaciones para los guantes Helix® 1092 son lugares de trabajo en los que se utilizan destornilladores neumáticos o eléctricos portátiles, incluidos: Herramientas eléctricas portátiles Destornilladores Controladores de remaches Los guantes Helix® 1092 no han sido probados para su uso con: Herramientas de taladrado (p. ej., prensas de taladrado) Máquinas de fresado Máquinas de rectificado Tornos *Descargar hoja de especificaciones del producto para una exención de responsabilidad completa

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo