Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9.5
- TamañoXXXL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA1
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea2
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoPalma y yemas de los dedos
- Material de recubrimientoNitrilo
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y yemas de los dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorNaranja/Negro
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoPunto
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3883121X
- Cobertura de dedosLleno con liberación segura de los dedos
- Tipo de agarreSeco/aceite
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6116.10.5520
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de punto15g
- Material del revestimientoMezcla de nailon HPPE
- Material del revestimiento/cubiertaMezcla de nailon HPPE
- Material del forroMezcla de nailon HPPE
- Número de catálogo del fabricante1092-XXXL (12)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante812013026546
- MaterialMezcla de nailon HPPE, nitrilo
- Línea de productosHélice
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO812013026478
Descripción general
- Punto: Carcasa de mezcla de nailon de calibre 15 de alto rendimiento que ofrece protección contra cortes de 360° grados Recubrimiento: El revestimiento flexible de la palma de nitrilo de espuma proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante Tecnología Safe Finger Release (SFR) para su uso mientras se utilizan herramientas de atornillado manual Sin silicona Las posibles aplicaciones para los guantes Helix® 1092 son lugares de trabajo en los que se utilizan destornilladores neumáticos o eléctricos portátiles, incluidos: Herramientas eléctricas portátiles Destornilladores Controladores de remaches Los guantes Helix® 1092 no han sido probados para su uso con: Herramientas de taladrado (p. ej., prensas de taladrado) Máquinas de fresado Máquinas de rectificado Tornos *Descargar hoja de especificaciones del producto para una exención de responsabilidad completa