Motion
11-13005-02

Hexarmor
11-13005-02

MX300 - CBR65 - TruShield
Artículo MI #11198734
No. Fabricante 11-13005-02
Precio20.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
11-13005-02

MX300 - CBR65 - TruShield
Artículo MI #11198734
No. Fabricante 11-13005-02
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
Precio20.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de onda de Od
    400 nm
  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Lente dióptrica
    N/C
  • Se ajusta sobre las gafas
    No
  • Color del marco
    Carbón/Hi-Vis
  • Familia de colores de montura
    Gris
  • Estilo de marco
    Medio marco
  • Color de la patilla de la montura
    Carbón/Hi Vis
  • Material de la patilla de la montura
    Elastómero termoplástico
  • Código de armonización
    9004.90.0010
  • Revestimiento de la lente
    TruShield: interior antivaho, exterior antiarañazos
  • Color de la lente
    Bloqueo de luz azul
  • Familia de colores de lentes
    Bloqueo de luz azul
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Tono de lente
    N/C
  • Estilo de lente
    Individual
  • Número de stock del fabricante
    11-13005-02
  • Número de Upc del fabricante
    810001793500
  • Marco metálico
    No
  • Tipo de ruido
    Suave
  • Línea de productos
    Gafas HexArmor
  • Serie
    MX300
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z87.1.2015,Clasificación de  alto impacto Z87+, CSA Z94.3  y CE EN166
  • Material de la correa
    N/C
  • Color de la patilla
    Alta visibilidad y gris
  • Estilo de la patilla
    Flexible
  • UPC_NO
    812013027123

Descripción general

Descripción del fabricante
11-13005-02 MX300 - CBR65 - TRUSHIELD
  • El estilo envolvente moderno ofrece un amplio campo de visión Tecnología de lente LTX® para una claridad óptica superior Brazos laterales de agarre suave de doble inyección para un ajuste estable y sin deslizamiento Innovador protector de cejas que proporciona protección adicional contra partículas voladoras, suciedad o polvo Nariz blanda para un ajuste cómodo y duradero Canal integrado para ventilación ocular 100% Protección UV Diseño de bisagra sin metal Cumple con ANSI Z87.1.2015, High Impact Rated Z87+, CSA Z94.3 y CE EN166

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo