Motion
11-15007-05

Hexarmor
11-15007-05

VS250 - Gris 14% - TruShield 2SF
Artículo MI #11198737
No. Fabricante 11-15007-05
Precio24.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
11-15007-05

VS250 - Gris 14% - TruShield 2SF
Artículo MI #11198737
No. Fabricante 11-15007-05
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
Su precio$24.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de onda de Od
    400 nm
  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Lente dióptrica
    N/C
  • Se ajusta sobre las gafas
    No
  • Color del marco
    Carbón/Hi-Vis
  • Familia de colores de montura
    Gris
  • Estilo de marco
    Medio marco
  • Color de la patilla de la montura
    Carbón/Hi Vis
  • Material de la patilla de la montura
    Elastómero termoplástico
  • Código de armonización
    9004.90.0010
  • Revestimiento de la lente
    TruShield 2SF: Interior antivaho de doble acción, Exterior antivaho de doble acción
  • Color de la lente
    Gris 14 %
  • Familia de colores de lentes
    Gris
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Tono de lente
    N/C
  • Estilo de lente
    Individual
  • Número de stock del fabricante
    11-15007-05
  • Número de Upc del fabricante
    810001792893
  • Marco metálico
    Sí
  • Tipo de ruido
    Suave y ajustable
  • Línea de productos
    Gafas HexArmor
  • Serie
    VS250
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z87.1.2015,Clasificación de  alto impacto Z87+, CE EN166 y CSA Z94.3
  • Material de la correa
    N/C
  • Color de la patilla
    Alta visibilidad y gris
  • Estilo de la patilla
    Flexible
  • UPC_NO
    812013027161

Descripción general

Descripción del fabricante
11-15007-05 VS250 - GRIS 14% - REVÓLVER
  • Ligero (23 gramos) Brazos laterales suaves, antideslizantes y adaptables para una comodidad óptima La lente contorneada ofrece un amplio campo de visión La pieza nasal extrasuave y ajustable proporciona un ajuste cómodo y personalizado Tecnología de lente LTX® para una claridad óptica superior Protección UV del 100 % Cumple con ANSI Z87.1.2015, High Impact Rated Z87+, CE EN166 y CSA Z94.3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo