Motion
11-23004-04

Hexarmor
11-23004-04

MX350 - Gris 23% - Correa de neopreno - TruShield S
Artículo MI #11198744
No. Fabricante 11-23004-04
Precio37.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
11-23004-04

MX350 - Gris 23% - Correa de neopreno - TruShield S
Artículo MI #11198744
No. Fabricante 11-23004-04
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
Precio37.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de onda de Od
    400 nm
  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Lente dióptrica
    N/C
  • Se ajusta sobre las gafas
    No
  • Color del marco
    Carbón/Hi-Vis
  • Familia de colores de montura
    Gris
  • Estilo de marco
    Empaquetado
  • Color de la patilla de la montura
    Carbón/Hi Vis
  • Material de la patilla de la montura
    Elastómero termoplástico
  • Código de armonización
    9004.90.0010
  • Revestimiento de la lente
    TruShield S: Interior antivaho de doble acción, exterior antiarañazos
  • Color de la lente
    Gris 23 %
  • Familia de colores de lentes
    Gris
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Tono de lente
    N/C
  • Estilo de lente
    Individual
  • Número de stock del fabricante
    11-23004-04
  • Número de Upc del fabricante
    810001791292
  • Marco metálico
    No
  • Tipo de ruido
    Suave y ajustable
  • Línea de productos
    Gafas HexArmor
  • Serie
    MX350
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z87.1.2015, clasificación de alto impacto Z87+, CSA Z94.3 y CE EN166
  • Material de la correa
    Neopreno
  • Color de la patilla
    Alta visibilidad y gris
  • Estilo de la patilla
    Correa
  • UPC_NO
    812013025013

Descripción general

Descripción del fabricante
11-23004-04 MX350 - GRIS 23% - NEOPRENO
  • Ventilación de D3/D4 líquido con clasificación de salpicaduras Tecnología de marco de sellado suave que se adapta a la cara para un ajuste personalizado Correa para la cabeza totalmente ajustable que ofrece comodidad segura y sin presión (disponible en neopreno resistente a los gases y tela) Protección de cejas innovadora que proporciona protección adicional contra partículas voladoras, suciedad o polvo Pieza nasal suave para un ajuste cómodo y seguro Tecnología de lente LTX para una claridad óptica de primera 100% Protección UV Cumple con ANSI Z87.1.2015, High Impact Rated Z87+ y CE EN166

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo