Motion
11-25001-02

Hexarmor
11-25001-02

VS300G - Transparente - TruShield
Artículo MI #11198748
No. Fabricante 11-25001-02
Precio22.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
11-25001-02

VS300G - Transparente - TruShield
Artículo MI #11198748
No. Fabricante 11-25001-02
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
Precio22.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de onda de Od
    400 nm
  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Lente dióptrica
    N/C
  • Se ajusta sobre las gafas
    No
  • Color del marco
    Carbón/Hi-Vis
  • Familia de colores de montura
    Gris
  • Estilo de marco
    Empaquetado
  • Color de la patilla de la montura
    Carbón/Hi Vis
  • Material de la patilla de la montura
    Elastómero termoplástico
  • Código de armonización
    9004.90.0000
  • Revestimiento de la lente
    TruShield: interior antivaho, exterior antiarañazos
  • Color de la lente
    Borrar
  • Familia de colores de lentes
    Borrar
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Tono de lente
    N/C
  • Estilo de lente
    Individual
  • Número de stock del fabricante
    11-25001-02
  • Número de Upc del fabricante
    810001795009
  • Marco metálico
    No
  • Tipo de ruido
    Suave y ajustable
  • Línea de productos
    Gafas HexArmor
  • Serie
    VS300G
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z87.1.2015, clasificación de alto impacto Z87+, CSA Z94.3 y CE EN166
  • Material de la correa
    N/C
  • Color de la patilla
    Alta visibilidad y gris
  • Estilo de la patilla
    Flexible
  • UPC_NO
    812013025174

Descripción general

Descripción del fabricante
11-25001-02 VS300G - TRANSPARENTE - BLINDAJE
  • Las almohadillas blandas garantizan un ajuste estable y a baja presión. El protector de cejas proporciona protección contra partículas voladoras. suciedad, y polvo Brazos laterales flexibles con siete niveles de inclinación Junta de espuma reemplazable para uso en múltiples aplicaciones Componentes duros y blandos únicos de doble inyección Trabillas blandas flexibles para la nariz que garantizan una distribución uniforme del peso en el puente nasal Tecnología de lente LTX® para una claridad óptica superior 100 % Protección UV 100 % Sin metales Cumple con ANSI Z87.1.2015, Clasificación de alto impacto Z87+, CE EN166, y CSA Z94.3 (Add +1.0 no cumple con CSA Z94.3)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo