Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de onda de Od400 nm
- TamañoUniversal
Detalles
- Lente dióptricaN/C
- Se ajusta sobre las gafasNo
- Color del marcoCarbón/Hi-Vis
- Familia de colores de monturaGris
- Estilo de marcoEmpaquetado
- Color de la patilla de la monturaCarbón/Hi Vis
- Material de la patilla de la monturaElastómero termoplástico
- Código de armonización9004.90.0000
- Revestimiento de la lenteTruShield: interior antivaho, exterior antiarañazos
- Color de la lenteGris 23 %
- Familia de colores de lentesGris
- Material de la lentePolicarbonato
- Tono de lenteN/C
- Estilo de lenteIndividual
- Número de stock del fabricante11-25002-02
- Número de Upc del fabricante810001795016
- Marco metálicoNo
- Tipo de ruidoSuave y ajustable
- Línea de productosGafas HexArmor
- SerieVS300G
- Estándares cumplidosANSI Z87.1.2015, clasificación de alto impacto Z87+, CSA Z94.3 y CE EN166
- Material de la correaN/C
- Color de la patillaAlta visibilidad y gris
- Estilo de la patillaFlexible
- UPC_NO812013025181
Descripción general
- Las almohadillas blandas garantizan un ajuste estable y a baja presión. El protector de cejas proporciona protección contra partículas voladoras. suciedad, y polvo Brazos laterales flexibles con siete niveles de inclinación Junta de espuma reemplazable para uso en múltiples aplicaciones Componentes duros y blandos únicos de doble inyección Trabillas blandas flexibles para la nariz que garantizan una distribución uniforme del peso en el puente nasal Tecnología de lente LTX® para una claridad óptica superior 100 % Protección UV 100 % Sin metales Cumple con ANSI Z87.1.2015, Clasificación de alto impacto Z87+, CE EN166, y CSA Z94.3 (Add +1.0 no cumple con CSA Z94.3)