Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de onda de Od400 nm
- TamañoDelgado
Detalles
- Lente dióptricaN/C
- Se ajusta sobre las gafasNo
- Color del marcoCarbón/Hi-Vis
- Familia de colores de monturaGris
- Estilo de marcoEmpaquetado
- Color de la patilla de la monturaCarbón/Hi Vis
- Material de la patilla de la monturaElastómero termoplástico
- Código de armonización9004.90.0010
- Revestimiento de la lenteTruShield: interior antivaho, exterior antiarañazos
- Color de la lenteBorrar
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Tono de lenteN/C
- Estilo de lenteIndividual
- Número de stock del fabricante11-27001-02
- Número de Upc del fabricante810001796044
- Marco metálicoNo
- Tipo de ruidoSuave y ajustable
- Línea de productosGafas HexArmor
- SerieVS300sG
- Estándares cumplidosANSI Z87.1.2015, clasificación de alto impacto Z87+, CE EN166 y CSA Z94.3
- Material de la correaN/C
- Color de la patillaAlta visibilidad y gris
- Estilo de la patillaFlexible
- UPC_NO812013025204
Descripción general
- Diseño de corte ajustado para aquellos que necesitan un ajuste más estrecho Las almohadillas blandas garantizan un ajuste estable y a baja presión La protección para las cejas proporciona protección contra partículas voladoras, suciedad y polvo Brazos laterales flexibles con siete niveles de inclinación Junta de espuma reemplazable para uso en múltiples aplicaciones Componentes duros y blandos de doble inyección únicos Lazos nasales flexibles suaves que garantizan una distribución uniforme del peso en el puente nasal Tecnología de lente LTX® para una claridad óptica superior 100 % Protección UV 100 % Sin metales Cumple con ANSI Z87.1.2015, clasificación de alto impacto Z87+, CE EN166 y CSA Z94.3