Motion
17-11001

Hexarmor
17-11001

Correa de mentón HexArmor - Tipo de accesorio: Clip en casco, fibra de polipropileno, cierre de polietileno, clips de polietileno de alta densidad, material de cuero de poliuretano
Artículo MI #11198820
No. Fabricante 17-11001
Precio21.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
17-11001

Correa de mentón HexArmor - Tipo de accesorio: Clip en casco, fibra de polipropileno, cierre de polietileno, clips de polietileno de alta densidad, material de cuero de poliuretano
Artículo MI #11198820
No. Fabricante 17-11001
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
Su precio$21.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    21
  • Ancho
    0.25

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Cierres ajustables
  • Tipo de archivo adjunto
    Enganche en el casco
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    810001792282
  • Material
    Fibra de polipropileno, cierre de polietileno, clips de polietileno de alta densidad, cuero de poliuretano
  • Serie
    Ceros
  • UPC_NO
    812013028755

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE LA PIEZA 4-POINT 17-11001 XP
  • Compatible con XP200, XP250, XP200E, XP250E, XP450A, XP500IES Se suministra de serie con el diseño de anclaje premium de cuatro puntos XP450A y XP450AE Correas extraíbles, ajustables y sin presión Correa acolchada para la barbilla para mayor comodidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo