Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10
- Ancho11
Detalles
- Tipo de ajusteN/C
- Tipo de archivo adjuntoEnganche en el casco (ranuras laterales)
- ColorTransparente/negro
- IncluyeAdaptador mecánico para casco
- Número de Upc del fabricante810001792350
- MaterialPolioximetileno, PA6, policarbonato-acrilonitrilo butadieno estireno, tereftalato de polibutileno-policarbonato, acero inoxidable e imán de neodimio
- SerieCeros
- UPC_NO812013026973
Descripción general
- Compatible con XP250, XP250E, XP450A, XP450AE El accesorio se identifica con un “clic” Cómodo y ajustado a la cara para mayor protección Recubrimiento antivaho TruShield® permanente en el interior y recubrimiento duro resistente a los arañazos en el exterior Nido uniformemente cuando se empuja hacia arriba sobre el casco para reducir la tensión y aumentar el equilibrio Compatible con orejeras K1M Magnet Cumple con las normas ANSI Z87.1-2015, Z87+, CE EN166, CSA Z94.3 Cumple con D3 de protección contra salpicaduras de líquido