Motion
17-16001

Hexarmor
17-16001

K2C Orejeras
Artículo MI #11198825
No. Fabricante 17-16001
Precio56.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
17-16001

K2C Orejeras
Artículo MI #11198825
No. Fabricante 17-16001
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
Precio56.51 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Posición de la banda
    Casco adaptado
  • Color
    Negro, alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Diseño ergonómico para reducir la tensión y aumentar el equilibrio
  • Color de la copa
    Negro, alta visibilidad
  • Material de la copa
    ABS 707
  • Material del cojín
    Almohadilla: PVC Piel suave, relleno: espuma viscoelástica PE 6025 Almohadillas de espuma: PE K329
  • Características de diseño
    360° rotación para posición de espera y reposo
  • Código de armonización
    3926.90.9950
  • Color de alta visibilidad
    Sí
  • Número de stock del fabricante
    17-16001
  • Número de Upc del fabricante
    810001791704
  • Nrr. de calificación de reducción de ruido
    25 dB
  • Línea de productos
    Serie K
  • Estándares cumplidos
    NRR, CSA
  • UPC_NO
    812013026935

Descripción general

Descripción del fabricante
17-16001 K2C EARMUFFS
  • Clasificación de reducción de ruido (NRR) 25 dB, CSA Clase A Compatible con XP200, XP250, XP200E, XP250E, XP450A, XP450AE, XP500IES, XA250 Detalles de alta visibilidad Ajuste cómodo y sin presión Diseño ergonómico para menos tensión y más equilibrio 360° rotación para posiciones de espera y reposo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo