Motion
17-17002

Hexarmor
17-17002

K2M Orejeras
Artículo MI #11198827
No. Fabricante 17-17002
Precio54.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
17-17002

K2M Orejeras
Artículo MI #11198827
No. Fabricante 17-17002
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
Precio54.35 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Posición de la banda
    Casco adaptado
  • Color
    Negro, alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Diseño ergonómico para reducir la tensión y aumentar el equilibrio
  • Color de la copa
    Negro, alta visibilidad
  • Material de la copa
    ABS 707 y ABS PA707
  • Material del cojín
    Almohadilla: PVC Piel suave, relleno: espuma viscoelástica PE 6025 Almohadillas de espuma: PE K329
  • Características de diseño
    360° rotación para posición de espera y reposo
  • Código de armonización
    3926.90.9950
  • Color de alta visibilidad
    Sí
  • Número de stock del fabricante
    17-17002
  • Número de Upc del fabricante
    810001798383
  • Nrr. de calificación de reducción de ruido
    25 dB
  • Línea de productos
    Serie K
  • Estándares cumplidos
    NRR, CSA
  • UPC_NO
    812013026812

Descripción general

Descripción del fabricante
17-17002 K2M EARMUFFS
  • Clasificación de reducción de ruido (NRR) 25 dB, CSA Clase A Requiere un protector facial mecánico con adaptador Compatible con el kit de protector facial mecánico XP Almohadillas de espuma de memoria extrasuaves, cómodas incluso cuando se llevan durante largos períodos de tiempo Diseño ergonómico para menos tensión y más equilibrio 360° rotación para posiciones de espera y reposo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo