Especificaciones
Dimensiones
- Longitud8
- Ancho5.5
Detalles
- Tipo de ajusteTrinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
- Tipo de archivo adjuntoEnganche en el casco
- ColorBlanco/negro/gris
- Número de Upc del fabricante810001792633
- MaterialPolietileno, polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad, cuero de poliuretano
- SerieCeros
- UPC_NO812013026775
Descripción general
- Se suministra de serie con los cascos de seguridad Ceros® XP XP200, XP250, XP200E, XP250E, XP450A, XP450AE preensamblados en los Estados Unidos Correas ultrasónicamente soldadas SwiftLock riñonera de una mano Banda de transpiración de piel sintética, resistente a la humedad y extraíble Comodidad de anillo de cabeza de 360 grados