Motion
17-26001

Hexarmor
17-26001

Adaptador de casco magnético HexArmor - Tipo de accesorio: se desliza en las ranuras laterales del casco, Adaptador: DuPont Derlin 500P, Imán: Material Neodym-Bor-Ferrit
Artículo MI #11198838
No. Fabricante 17-26001
Precio37.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
17-26001

Adaptador de casco magnético HexArmor - Tipo de accesorio: se desliza en las ranuras laterales del casco, Adaptador: DuPont Derlin 500P, Imán: Material Neodym-Bor-Ferrit
Artículo MI #11198838
No. Fabricante 17-26001
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
Su precio$37.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3.5
  • Ancho
    1

Detalles

  • Tipo de ajuste
    N/C
  • Tipo de archivo adjunto
    Se desliza en las ranuras laterales del casco
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    810001791605
  • Material
    Adaptador: DuPont Derlin 500P, imán: Neodym-Bor-Ferrit
  • Serie
    Ceros
  • UPC_NO
    812013029851

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR MAGNÉTICO PARA CASCO 17-26001
  • Compatible with, XP250, XP250E, XP450A, XP450AE Seamless integration with Click-and-Go® magnetic face shields and K1M Magnet Earmuffs Easy attachment Comes standard with the XP Magnetic Face Shield Kit

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo