Motion
18-10001

Hexarmor
18-10001

accuFit - pequeño - tapón desechable - 200 pares por caja
Artículo MI #11198866
No. Fabricante 18-10001
Precio40.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
18-10001

accuFit - pequeño - tapón desechable - 200 pares por caja
Artículo MI #11198866
No. Fabricante 18-10001
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
Precio40.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Pequeño

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    N/C
  • Color de banda
    N/C
  • Método de inserción
    Despliegue hacia abajo
  • Número de stock del fabricante
    18-10001
  • Número de Upc del fabricante
    810001798505
  • Nrr. de calificación de reducción de ruido
    30 dB
  • Cantidad del paquete
    200
  • Color del tapón
    Naranja
  • Material del tapón
    Espuma de poliuretano
  • Forma del tapón
    Extremo cónico
  • Línea de productos
    acuFit
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ISEA NRR, CSA
  • UPC_NO
    810001790639

Descripción general

Descripción del fabricante
18-10001 ACCESORIO - PEQUEÑO - DESECHABLE EA
  • Clasificación de reducción de ruido (NRR) 30 dB (pequeño) CSA Clase A(L) accuFit de Ø diseñado para su uso en entornos ruidosos (calificación NRR alta) Tecnología patentada de agarre en X de Ø que reduce la presión de contacto en el canal auditivo y facilita la extracción El diseño del tapón para los oídos redujo significativamente la amplitud del sonido, al tiempo que permitía a los usuarios ser alertados de los sonidos de voz y advertencia Espuma de PU de alta densidad y expansión lenta para una comodidad y un ajuste de primera calidad Forma ergonómica y cónica para comodidad Todos los tamaños disponibles en opción con cable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo