Especificaciones
Dimensiones
- TamañoMedio
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoN/C
- Color de bandaN/C
- Método de inserciónDespliegue hacia abajo
- Número de stock del fabricante18-11001
- Número de Upc del fabricante810001798529
- Nrr. de calificación de reducción de ruido32 dB
- Cantidad del paquete200
- Color del tapónHola Vis
- Material del tapónEspuma de poliuretano
- Forma del tapónExtremo cónico
- Línea de productosacuFit
- Estándares cumplidosANSI/ISEA NRR, CSA
- UPC_NO810001790097
Descripción general
Descripción del fabricante
18-11001 ACCESORIO - MEDIANO - DESECHABLE E
- Clasificación de reducción de ruido (NRR) 32 dB (medio) CSA Clase A(L) accuFit , diseñado para su uso en entornos ruidosos (calificación NRR alta) Tecnología patentada x-grip , que reduce la presión de contacto en el canal auditivo y facilita la extracción El diseño del tapón de oído redujo significativamente la amplitud del sonido, al tiempo que permitía a los usuarios recibir alertas de sonidos de voz y advertencia Espuma de PU de alta densidad y expansión lenta para una comodidad y un ajuste superiores Forma ergonómica y cónica para una mayor comodidad Todos los tamaños disponibles en opción con cable