Especificaciones
Dimensiones
- TamañoGrande
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoCon cable
- Color de bandaN/C
- Color del cableGris
- Material del cablePVC
- Método de inserciónDespliegue hacia abajo
- Número de stock del fabricante18-12002
- Número de Upc del fabricante810001798543
- Nrr. de calificación de reducción de ruido33 dB
- Cantidad del paquete100
- Color del tapónGris
- Material del tapónEspuma de poliuretano
- Forma del tapónExtremo cónico
- Línea de productosacuFit
- Estándares cumplidosANSI/ISEA NRR, CSA
- UPC_NO810001790141
Descripción general
- Clasificación de reducción de ruido (NRR) 33 dB (grande); CSA Clase A(L) accuFit de gran tamaño, diseñado para su uso en entornos ruidosos (alta clasificación NRR) La tecnología patentada x-grip de agarre reduce la presión de contacto en el canal auditivo y facilita la extracción El diseño del tapón para los oídos reduce significativamente la amplitud del sonido, al tiempo que permite que los usuarios reciban alertas de sonidos de voz y advertencia Espuma de PU de alta densidad y expansión lenta para una comodidad y un ajuste superiores Forma cónica ergonómica para una mayor comodidad