Motion
18-12003

Hexarmor
18-12003

accuFit - grande - tapón desechable - caja de recambio - 300 pares por caja
Artículo MI #11198876
No. Fabricante 18-12003
Precio54.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
18-12003

accuFit - grande - tapón desechable - caja de recambio - 300 pares por caja
Artículo MI #11198876
No. Fabricante 18-12003
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
Precio54.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Grande

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    N/C
  • Color de banda
    N/C
  • Método de inserción
    Despliegue hacia abajo
  • Número de stock del fabricante
    18-12003
  • Número de Upc del fabricante
    810001798727
  • Nrr. de calificación de reducción de ruido
    33 dB
  • Cantidad del paquete
    300
  • Color del tapón
    Gris
  • Material del tapón
    Espuma de poliuretano
  • Forma del tapón
    Extremo cónico
  • Línea de productos
    acuFit
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ISEA NRR, CSA
  • UPC_NO
    810001790158

Descripción general

Descripción del fabricante
18-12003 ACCESORIO - GRANDE - DESECHABLE EA
  • Clasificación de reducción de ruido (NRR) 33 dB (grande); CSA Clase A(L) accuFit de gran tamaño, diseñado para su uso en entornos ruidosos (alta clasificación NRR) La tecnología patentada x-grip de agarre reduce la presión de contacto en el canal auditivo y facilita la extracción. El diseño del tapón para los oídos redujo significativamente la amplitud del sonido, al tiempo que permitía a los usuarios ser alertados de los sonidos de voz y advertencia. Espuma de PU de alta densidad y expansión lenta para una comodidad y un ajuste superiores. Forma ergonómica y cónica para una mayor comodidad. Todos los tamaños disponibles en opción con cable.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo