Motion
18-13001

Hexarmor
18-13001

safeComm - tapón desechable para los oídos - 200 pares por caja
Artículo MI #11198877
No. Fabricante 18-13001
Precio62.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
18-13001

safeComm - tapón desechable para los oídos - 200 pares por caja
Artículo MI #11198877
No. Fabricante 18-13001
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
Precio62.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Talla única

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    N/C
  • Color de banda
    N/C
  • Método de inserción
    Despliegue hacia abajo
  • Número de stock del fabricante
    18-13001
  • Número de Upc del fabricante
    810001798567
  • Nrr. de calificación de reducción de ruido
    20 dB
  • Cantidad del paquete
    200
  • Color del tapón
    Hola Vis
  • Material del tapón
    Espuma de poliuretano
  • Forma del tapón
    Extremo cónico acanalado
  • Línea de productos
    safeComm
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ISEA NRR, CSA
  • UPC_NO
    810001790165

Descripción general

Descripción del fabricante
18-13001 SAFECOMM - TAPÓN DESECHABLE PARA LOS OÍDOS -
  • Clasificación de reducción de ruido (NRR) 20 dB, La abertura ovalada de clase B(L) de CSA coincide con la forma del canal auditivo y permite una extracción más fácil. Alta densidad, espuma de PU de expansión lenta para una comodidad y un ajuste superiores Las ranuras exteriores permiten una mayor superficie en la dirección del tímpano para evitar la acumulación de sonido en el oído interno Fluted, diseño cónico que se ajusta a todos los tamaños de oído para ofrecer comodidad a baja presión Los canales científicamente diseñados ofrecen comodidad a baja presión al tiempo que permiten que las ondas sonoras de palabra hablada se desplacen por

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo