Especificaciones
Dimensiones
- TamañoTalla única
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoN/C
- Color de bandaN/C
- Método de inserciónDespliegue hacia abajo
- Número de stock del fabricante18-13003
- Número de Upc del fabricante810001798734
- Nrr. de calificación de reducción de ruido20 dB
- Cantidad del paquete300
- Color del tapónHola Vis
- Material del tapónEspuma de poliuretano
- Forma del tapónExtremo cónico acanalado
- Línea de productossafeComm
- Estándares cumplidosANSI/ISEA NRR, CSA
- UPC_NO810001790189
Descripción general
- Clasificación de reducción de ruido (NRR) 20 dB, La abertura ovalada de clase B(L) de CSA coincide con la forma del canal auditivo y permite una extracción más fácil. Alta densidad, espuma de PU de expansión lenta para una comodidad y un ajuste superiores Las ranuras exteriores permiten una mayor superficie en la dirección del tímpano para evitar la acumulación de sonido en el oído interno Fluted, diseño cónico que se ajusta a todos los tamaños de oído para ofrecer comodidad a baja presión Los canales científicamente diseñados ofrecen comodidad a baja presión al tiempo que permiten que las ondas sonoras de palabra hablada se desplacen por