Motion
18-14002

Hexarmor
18-14002

simpleFit - tapones para los oídos guiados desechables - tapones de repuesto en minicaja - 250 pares por caja
Artículo MI #11198882
No. Fabricante 18-14002
Precio82.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
18-14002

simpleFit - tapones para los oídos guiados desechables - tapones de repuesto en minicaja - 250 pares por caja
Artículo MI #11198882
No. Fabricante 18-14002
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
Precio82.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Talla única

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Con cable
  • Color de banda
    N/C
  • Material del cable
    Poliéster
  • Método de inserción
    Guiado
  • Número de stock del fabricante
    18-14002
  • Número de Upc del fabricante
    810001798802
  • Nrr. de calificación de reducción de ruido
    27 dB
  • Cantidad del paquete
    250
  • Color del tapón
    Hola Vis
  • Material del tapón
    Espuma de poliuretano
  • Forma del tapón
    Ovalado
  • Línea de productos
    simpleFit
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ISEA NRR, CSA
  • UPC_NO
    810001790219

Descripción general

Descripción del fabricante
18-14002 SIMPLEFIT - DESECHABLE GUIADO E
  • Clasificación de reducción de ruido (NRR) 23 dB, CSA Clase A(L) Con forma ovalada para adaptarse a la abertura del canal auditivo Espuma de PU de alta densidad y expansión lenta para una comodidad y un ajuste de primera calidad Pines ergonómicos, marcados a la izquierda y a la derecha con muescas en el pulgar, que garantizan una inserción correcta y un ajuste óptimo Los pines permiten la inserción y extracción higiénica de los tapones auditivos Los tapones de repuesto fáciles de colocar prolongan la vida útil del producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo