Especificaciones
Dimensiones
- TamañoTalla única
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoCon cable
- Color de bandaN/C
- Material del cablePoliéster
- Método de inserciónGuiado
- Número de stock del fabricante18-14003
- Número de Upc del fabricante810001798796
- Nrr. de calificación de reducción de ruido27 dB
- Cantidad del paquete400
- Color del tapónHola Vis
- Material del tapónEspuma de poliuretano
- Forma del tapónOvalado
- Línea de productossimpleFit
- Estándares cumplidosANSI/ISEA NRR, CSA
- UPC_NO810001790226
Descripción general
- Clasificación de reducción de ruido (NRR) 23 dB, CSA Clase A(L) Con forma ovalada para adaptarse a la abertura del canal auditivo Espuma de PU de alta densidad y expansión lenta para una comodidad y un ajuste de primera calidad Pines ergonómicos, marcados a la izquierda y a la derecha con muescas en el pulgar, que garantizan una inserción correcta y un ajuste óptimo Los pines permiten la inserción y extracción higiénica de los tapones auditivos Los tapones de repuesto fáciles de colocar prolongan la vida útil del producto