Especificaciones
Dimensiones
- TamañoPequeño
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoCon cable
- Color de bandaN/C
- Color del cableNaranja
- Material del cablePoliéster
- DesechableNo
- Método de inserciónGuiado
- Número de stock del fabricante18-20001
- Número de Upc del fabricante810001798598
- Nrr. de calificación de reducción de ruido25 dB
- Cantidad del paquete48
- Color del tapónNaranja
- Material del tapónTPE, poliéster
- Forma del tapónOvalado
- Línea de productossimpleFit
- Estándares cumplidosANSI/ISEA NRR, CSA
- UPC_NO810001793005
Descripción general
- Clasificación de reducción de ruido (NRR) 25 dB, CSA Clase A(L) Diseño ovalado innovador y único para adaptarse perfectamente a la anatomía del canal auditivo Pines ergonómicos, marcados a la izquierda y a la derecha con muescas en el pulgar, que garantizan la inserción correcta y el ajuste óptimo Cordón cervical ajustable Construcción suave y duradera