Motion
18-21001

Hexarmor
18-21001

simpleFit - mediano/grande - tapones para los oídos guiados reutilizables - con cable - 48 pares por caja
Artículo MI #11198885
No. Fabricante 18-21001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
18-21001

simpleFit - mediano/grande - tapones para los oídos guiados reutilizables - con cable - 48 pares por caja
Artículo MI #11198885
No. Fabricante 18-21001
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Mediano/grande

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Con cable
  • Color de banda
    N/C
  • Material del cable
    Poliéster
  • Desechable
    No
  • Método de inserción
    Guiado
  • Número de stock del fabricante
    18-21001
  • Número de Upc del fabricante
    810001798604
  • Nrr. de calificación de reducción de ruido
    25 dB
  • Cantidad del paquete
    48
  • Color del tapón
    Hola Vis
  • Material del tapón
    TPE, poliéster
  • Forma del tapón
    Ovalado
  • Línea de productos
    simpleFit
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ISEA NRR, CSA
  • UPC_NO
    810001793012

Descripción general

Descripción del fabricante
18-21001 SIMPLEFIT - MEDIANO/GRANDE - REUTILIZABLE
  • Clasificación de reducción de ruido (NRR) 25 dB, CSA Clase A(L) Diseño ovalado innovador y único para adaptarse perfectamente a la anatomía del canal auditivo Pines ergonómicos, marcados a la izquierda y a la derecha con muescas en el pulgar, que garantizan la inserción correcta y el ajuste óptimo Cordón cervical ajustable Construcción suave y duradera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo