Especificaciones
Dimensiones
- TamañoMedio
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoCon cable
- Color de bandaN/C
- Color del cableAzul
- Material del cablePVC
- Método de inserciónDespliegue hacia abajo
- Número de stock del fabricante18-30001
- Número de Upc del fabricante810001798635
- Nrr. de calificación de reducción de ruido32 dB
- Cantidad del paquete100
- Color del tapónAzul
- Material del tapónEspuma de poliuretano
- Forma del tapónExtremo cónico
- Línea de productosacuFit
- Estándares cumplidosANSI/ISEA NRR, CSA
- UPC_NO810001793029
Descripción general
- Clasificación de reducción de ruido (NRR) 32 dB, Los tapones para los oídos CSA Clase A(L) accuFit de Ø están diseñados para su uso en entornos ruidosos (alta clasificación NRR) La tecnología patentada x-grip de Ø reduce la presión de contacto en el canal auditivo y facilita la extracción. El diseño del tapón para los oídos reduce significativamente la amplitud del sonido. a la vez que permite que los usuarios reciban alertas de sonidos de voz y advertencia. Los tapones para los oídos detectables son azules y contienen componentes metálicos para una detección fácil en aplicaciones relacionadas con alimentos. Alta densidad, espuma de PU de expansión lenta que ofrece comodidad y ajuste de primera calidad