Motion
18-33001

Hexarmor
18-33001

simpleFit - pequeño - tapones para los oídos guiados reutilizables detectables - con cable - 48 pares por caja
Artículo MI #11198888
No. Fabricante 18-33001
Precio153.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
18-33001

simpleFit - pequeño - tapones para los oídos guiados reutilizables detectables - con cable - 48 pares por caja
Artículo MI #11198888
No. Fabricante 18-33001
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
Precio153.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Pequeño

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Con cable
  • Color de banda
    N/C
  • Color del cable
    Azul
  • Material del cable
    Poliéster
  • Desechable
    No
  • Método de inserción
    Guiado
  • Número de stock del fabricante
    18-33001
  • Número de Upc del fabricante
    810001798611
  • Nrr. de calificación de reducción de ruido
    25 dB
  • Cantidad del paquete
    48
  • Color del tapón
    Azul
  • Material del tapón
    Poliuretano, metal, polipropileno, TPE
  • Forma del tapón
    Ovalado
  • Línea de productos
    simpleFit
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ISEA NRR, CSA
  • UPC_NO
    810001790271

Descripción general

Descripción del fabricante
18-33001 SIMPLEFIT - PEQUEÑO - DETECTABLE
  • Clasificación de reducción de ruido (NRR) 25 dB, CSA Clase A(L) Los tapones para los oídos detectables son azules y contienen componentes metálicos para una fácil detección en aplicaciones relacionadas con alimentos Diseño ovalado innovador y único para ajustarse perfectamente a la anatomía del canal auditivo Pines ergonómicos, marcados a la izquierda y a la derecha con muescas en el pulgar, que garantizan la inserción correcta y un ajuste óptimo Construcción suave y duradera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo