Especificaciones
Dimensiones
- TamañoMediano/grande
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoCon cable
- Color de bandaN/C
- Color del cableAzul
- Material del cablePoliéster
- DesechableNo
- Método de inserciónGuiado
- Número de stock del fabricante18-34001
- Número de Upc del fabricante810001798604
- Nrr. de calificación de reducción de ruido25 dB
- Cantidad del paquete48
- Color del tapónAzul
- Material del tapónPoliuretano, metal, polipropileno, TPE
- Forma del tapónOvalado
- Línea de productossimpleFit
- Estándares cumplidosANSI/ISEA NRR, CSA
- UPC_NO810001790288
Descripción general
- Clasificación de reducción de ruido (NRR) 25 dB, CSA Clase A(L) Los tapones para los oídos detectables son azules y contienen componentes metálicos para una fácil detección en aplicaciones relacionadas con alimentos Diseño ovalado innovador y único para ajustarse perfectamente a la anatomía del canal auditivo Pines ergonómicos, marcados a la izquierda y a la derecha con muescas en el pulgar, que garantizan la inserción correcta y un ajuste óptimo Construcción suave y duradera