Especificaciones
Detalles
- Posición de la bandaSobre la cabeza
- ColorNegro, gris
- Descripción de construcciónLigero con opciones de ajuste de longitud para varias formas de cabeza
- Color de la copaNegro, gris
- Material de la copaABS 707
- Material del cojínPiel acolchada: PVC Piel suave Almohadilla Relleno: Espuma PE K330 Espuma: PE K329
- Características de diseñoLas almohadillas de espuma viscoelástica se adaptan a la superficie y a la forma de la cabeza del usuario
- Código de armonización3926.90.9985
- Color de alta visibilidadNo
- Número de stock del fabricante19-10001
- Número de Upc del fabricante810001799007
- Nrr. de calificación de reducción de ruido23 dB
- Línea de productosSerie K
- Estándares cumplidosNRR, CSA
- UPC_NO810001790295
Descripción general
- Clasificación de reducción de ruido (NRR) 23 dB, diadema acolchada CSA Clase B para una comodidad superior durante todo el día Almohadillas suaves y ajustadas que se adaptan a la superficie y forma de la cabeza del usuario Ligeras con opciones de ajuste de longitud para varias formas de cabeza Diseñadas para entornos con poco ruido