Motion
19-10002

Hexarmor
19-10002

K2 Orejeras
Artículo MI #11198891
No. Fabricante 19-10002
Precio44.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
19-10002

K2 Orejeras
Artículo MI #11198891
No. Fabricante 19-10002
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
Precio44.64 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Posición de la banda
    Sobre la cabeza
  • Color
    Negro, alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Ligero con opciones de ajuste de longitud para varias formas de cabeza
  • Color de la copa
    Negro, alta visibilidad
  • Material de la copa
    ABS 707
  • Material del cojín
    Piel acolchada: PVC Piel suave Almohadilla Relleno: Espuma viscoelástica PE 6025 Espuma: PE K329
  • Características de diseño
    Las almohadillas de espuma viscoelástica se adaptan a la superficie y a la forma de la cabeza del usuario
  • Código de armonización
    3926.90.9985
  • Color de alta visibilidad
    Sí
  • Número de stock del fabricante
    19-10002
  • Número de Upc del fabricante
    810001799014
  • Nrr. de calificación de reducción de ruido
    26 dB
  • Línea de productos
    Serie K
  • Estándares cumplidos
    NRR, CSA
  • UPC_NO
    810001790301

Descripción general

Descripción del fabricante
19-10002 K2 EARMUFFS
  • Clasificación de reducción de ruido (NRR) 26 dB, CSA Clase A(L) Diadema acolchada para una comodidad superior durante todo el día y ajuste a baja presión Almohadillas de espuma viscoelástica que se adaptan a la forma de la superficie y la cabeza del usuario Ligeras con opciones de ajuste de longitud para varias formas de cabeza Diseñadas para entornos de ruido medio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo