Motion
20-10001

Hexarmor
20-10001

Dispensador de tapones para los oídos Turn2
Artículo MI #11198893
No. Fabricante 20-10001
Precio72.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
20-10001

Dispensador de tapones para los oídos Turn2
Artículo MI #11198893
No. Fabricante 20-10001
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
Precio72.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones generales
    4.4 x 3.7 x 7.6 pulgadas
  • Peso
    3.47 lb

Detalles

  • Color del dispensador
    Gris
  • Material del dispensador
    SCB, PP
  • Método de dispensación
    Sistema de liberación controlado de giro rápido
  • Capacidad del tapón para los oídos
    600 pares
  • ECCN
    N/C
  • Código de armonización
    8479.89.9499
  • Número de stock del fabricante
    20-10001
  • Número de Upc del fabricante
    "810001799366"
  • Tipo de montaje
    Estándar
  • Línea de productos
    Turn2
  • Estándares cumplidos
    N/C
  • Tipo
    Estándar
  • UPC_NO
    810001795757

Descripción general

Descripción del fabricante
20-10001 TURN2 TAPÓN DESECHABLE PARA LOS OÍDOS
  • El sistema de liberación controlado de giro rápido proporciona solo un tapón cada vez. Evita que se dispensen varios pares a la vez, evita derrames, productos sucios o desperdiciados y la posible contaminación. Opción magnética disponible para uso flexible en todas las superficies magnéticas. Incluye bandeja de recogida para recoger tapones para los oídos. Admite hasta 600 pares de tapones para los oídos Hexarmor® (también compatibles con marcas que no son de HexArmor®). Opciones de montaje estándar y magnético disponibles.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo