Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones generales4.4 x 3.7 x 7.6 pulgadas
- Peso3.47 lb
Detalles
- Color del dispensadorGris
- Material del dispensadorSCB, PP
- Método de dispensaciónSistema de liberación controlado de giro rápido
- Capacidad del tapón para los oídos600 pares
- ECCNN/C
- Código de armonización8479.89.9499
- Número de stock del fabricante20-10002
- Número de Upc del fabricante"810001799380"
- Tipo de montajeMagnético
- Línea de productosTurn2
- Estándares cumplidosN/C
- TipoMagnético
- UPC_NO810001795764
Descripción general
- El sistema de liberación controlado de giro rápido proporciona solo un tapón cada vez. Evita que se dispensen varios pares a la vez, evita derrames, productos sucios o desperdiciados y la posible contaminación. Opción magnética disponible para uso flexible en todas las superficies magnéticas. Incluye bandeja de recogida para recoger tapones para los oídos. Admite hasta 600 pares de tapones para los oídos Hexarmor® (también compatibles con marcas que no son de HexArmor®). Opciones de montaje estándar y magnético disponibles.