Motion
2021X-L (9)

Hexarmor
2021X-L (9)

2021X Lagarto de plataforma, tamaño L
Artículo MI #11198903
No. Fabricante 2021X-L (9)
Precio19.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
2021X-L (9)

2021X Lagarto de plataforma, tamaño L
Artículo MI #11198903
No. Fabricante 2021X-L (9)
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
Su precio$19.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud
    2
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Calor de contacto ANSI
    Nivel 2
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    Nivel 2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    4
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    N/C
  • Color
    Vis alta/Rojo/Negro
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Elástico
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X43CP
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Húmedo o seco
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.10.9500
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Algodón
  • Material del revestimiento/cubierta
    Algodón
  • Material del forro
    Algodón
  • Número de catálogo del fabricante
    2021X-L (9)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    810001795498
  • Material
    TPX, TPR
  • Línea de productos
    Lagarto de aparejo
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    810001798161

Descripción general

Descripción del fabricante
LAGARTO DE 2021X-L/9 2021X PLATAFORMAS, TAMAÑO L
  • Exoesqueleto de impacto IR-X® cosido al dorso de la mano de diseño de alta flexibilidad que proporciona protección ANSI/ISEA 138 Nivel 2 en nudillos y dedos Palma que proporciona resistencia a corte ANSI/ISEA Nivel A3 Palma TP-X® duradera con costuras reforzadas que proporciona un agarre superior en húmedo/seco y resistencia a la abrasión Sillín de índice y pulgar reforzados Puño elástico para un ajuste seguro Diseño precurvado de alta destreza para un ajuste superior Trabilla para tirar Esquema de color de alta visibilidad Materiales de calidad que se adaptan a la forma; Lavables

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo