Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud2
- TamañoM
Detalles
- Calor de contacto ANSINivel 2
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- Calificación de impacto de Ansi IseaNivel 2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea4
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoN/C
- ColorVis alta/Rojo/Negro
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoElástico
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884X43CP
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreHúmedo o seco
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6116.10.9500
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de puntoN/C
- Material del revestimientoAlgodón
- Material del revestimiento/cubiertaAlgodón
- Material del forroAlgodón
- Número de catálogo del fabricante2021X-M (8)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante810001795481
- MaterialTPX, TPR
- Línea de productosLagarto de aparejo
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO810001793999
Descripción general
- Exoesqueleto de impacto IR-X® cosido al dorso de la mano de diseño de alta flexibilidad que proporciona protección ANSI/ISEA 138 Nivel 2 en nudillos y dedos Palma que proporciona resistencia a corte ANSI/ISEA Nivel A3 Palma TP-X® duradera con costuras reforzadas que proporciona un agarre superior en húmedo/seco y resistencia a la abrasión Sillín de índice y pulgar reforzados Puño elástico para un ajuste seguro Diseño precurvado de alta destreza para un ajuste superior Trabilla para tirar Esquema de color de alta visibilidad Materiales de calidad que se adaptan a la forma; Lavables