Motion
2023X-XXL (11)

Hexarmor
2023X-XXL (11)

Ártico de lagarto de 2023X plataformas, tamaño XXL
Artículo MI #11198918
No. Fabricante 2023X-XXL (11)
Precio41.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
2023X-XXL (11)

Ártico de lagarto de 2023X plataformas, tamaño XXL
Artículo MI #11198918
No. Fabricante 2023X-XXL (11)
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
Su precio$41.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    11.5
  • Tamaño
    XXL

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    Nivel 1
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    5
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    N/C
  • Color
    Hola Vis/Rojo
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    SlipFit con Velcro
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4244XP
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Húmedo o seco
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.10.9500
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Revestimiento impermeable H2X , revestimiento Thinsulate C40
  • Material del revestimiento/cubierta
    Revestimiento impermeable H2X , revestimiento Thinsulate C40
  • Material del forro
    Revestimiento impermeable H2X , revestimiento Thinsulate C40
  • Número de catálogo del fabricante
    2023X-XXL (11)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    810001794194
  • Material
    TPX, TPR, cuero de cabra, Thinsulate
  • Línea de productos
    Lagarto de aparejo
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    810001790981

Descripción general

Descripción del fabricante
2023X-XXL/11 2023X TORRE DE LAGARTO ÁRTICO, TAMAÑO
  • El forro impermeable H2X® y el forro interior Thinsulate C40 mantienen las manos calientes y secas mientras se está trabajando IR-X® Impact Exoskeleton de alta flexibilidad proporciona protección contra impactos ANSI/ISEA Nivel 1 en los nudillos y dedos Palma TP-X® duradera con asiento reforzado para pulgar TP-X® adicional que ofrece un agarre superior en húmedo/seco y durabilidad El puño SlipFit® con cierre Velcro® proporciona un ajuste seguro que no se cae de las horquillas de cuero de cabra proporcionan durabilidad y destreza adicionales Esquema de colores de alta visibilidad para una mayor conciencia visual Lavable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo